text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bajonet 24V-5W BA15D helder 10 stuks


Artikelnummer 3C551897
Kleur Overig
Voet BA15d
Totale lengte (mm) 47.2
Diameter 24.8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet BA15d
Totale lengte (mm) 47.2
Diameter 24.8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) R5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 5
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Nee
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Ja
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 24 - 24
Merk Ripca
Goederencode 85392930
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 3C551897
EAN 8712734056865
UBB 500640780952
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R13822-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.