text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bajonet 12V-35/35W BA20D helder


Artikelnummer 6U835455
Kleur Overig
Voet BA20d
Totale lengte (mm) 65
Diameter 35
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 2
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet BA20d
Totale lengte (mm) 65
Diameter 35
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 2
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) s2
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 35
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W) 35
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca
HS- en goederencode 85392930
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 6U835455
EAN 8712734055677
UBB 500640330907
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12728-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.