text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Bajonet 12V-21W BAU15S amber 10 Stuks


Artikelnummer 9D838226
Kleur Oranje
Voet BAU15s
Totale lengte (mm) 47.8
Diameter 24.8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Oranje
Voet BAU15s
Totale lengte (mm) 47.8
Diameter 24.8
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) PY21W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 21
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca
Type Signaling Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 9D838226
EAN 8712734055028
UBB 500640328299
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R12496-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.