Autolampen
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
Verlichting
Halogeen
Autolampen
7I527792
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
Ripca Bajonet 12V-21/5W BAY15D helder longlife 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7I527792
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
P21/5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
21
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W)
5
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Type
Long Life Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I527792
EAN
8712734055110
UBB
500640329024
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R12499LL-10