text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Afsluitstop 2-voudig 2x0,5mm² wit 100 stuks


Artikelnummer 4V499386
Kleur Wit
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 0.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Hulslengte (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Tweeling-adereindhuls
Nom. doorsnede (mm²) 0.5
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 20
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type Twin End Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 4V499386
EAN 8712734062507
UBB 500644352873
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CETW050-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.