Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
0I871950
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
Ripca Afsluitstop “Frans” 0,5mm² wit 1000 stuks 1000 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0I871950
Kleur
Wit
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.5
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
20
Merk
Ripca
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I871950
EAN
8712734050290
UBB
500640625603
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CET005-1000