Twin kabel
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
Installatie kabels
Twin kabel
2R016933
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
Ripca Accukabel Twinflex 2x6mm² rood/zwart 50m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R016933
Nom. geleiderdoorsnede
6
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
750
Mantelkleur
Overig
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
6
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
750
Mantelkleur
Overig
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider
Klasse 5 = soepel
Aderkleur
Overig
Nom. spanning U0
450
Scherm
Nee
Aantal aders
2
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
85
Buitendiameter circa
13.6
AWG-maat
10
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
3.3
Geschikt als installatiekabel
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R016933
EAN
8712734143091
UBB
500640947619
UNSPSC
31150000
Fabrikant artikelnummer
2X6TWIN-50