Twin kabel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Twin kabel
3V211160
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
Ripca Accukabel Twinflex 2x35mm² rood/zwart 10m
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
3V211160
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Litze
Nee
Nom. spanning U
750
Getwist
Per twee
Mantelkleur
Meerkleurig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Litze
Nee
Nom. spanning U
750
Getwist
Per twee
Mantelkleur
Meerkleurig
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Afscherming groepen
Geen
Afscherming collectief
Overig
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering
Draad
Beschermd tegen torderen
Nee
Aderkleur
Overig
Nom. spanning U0
450
Scherm
Nee
Aantal aders
2
Draagorgaan
Overig
Kabelbreedte circa (mm)
26
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
85
Beschermlaag
Polyvinylchloride (PVC)
Buitendiameter circa
26
Met aardgeleider
Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Specificatie aderisolatie
Overig
Specificatie mantelmateriaal
Overig
Kabelgeometrie
Rond
Adercodering volgens HD 308 S2
Nee
Merk
Ripca
HS- en goederencode
8544499500
Type
Twin Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V211160
EAN
8712734143152
UBB
500640946215
UNSPSC
31150000
Fabrikant artikelnummer
2X35TWIN-10