text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Accukabel Twinflex 2x25mm² rood/zwart 25m


Article number 2D852709
Nom. geleiderdoorsnede 25
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Litze Nee
Nom. spanning U 750
Getwist Per twee
Mantelkleur Meerkleurig
Packed per 1

Specifications

Nom. geleiderdoorsnede 25
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Litze Nee
Nom. spanning U 750
Getwist Per twee
Mantelkleur Meerkleurig
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Afscherming groepen Geen
Afscherming collectief Overig
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Bewapening/armering Draad
Beschermd tegen torderen Nee
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 450
Scherm Nee
Aantal aders 2
Draagorgaan Overig
Kabelbreedte circa (mm) 22.8
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 85
Beschermlaag Polyvinylchloride (PVC)
Buitendiameter circa 22.8
Met aardgeleider Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Specificatie aderisolatie Overig
Specificatie mantelmateriaal Overig
Kabelgeometrie Rond
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Merk Ripca
Goederencode 8544499500
Type Twin Cable

Article numbers

Article number 2D852709
EAN 8712734019075
UBB 500640945480
UNSPSC 31150000
Manufacturer article nr  2X25TWIN-25
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.