text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Accukabel 70mm² zwart 10m


Artikelnummer 8U367633
Nom. geleiderdoorsnede 70
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 70
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Nom. spanning U0 750
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70
Buitendiameter circa 16.05
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat Overig
Identificatie-/codeerkleur ader Zwart
Merk Ripca
Goederencode 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 8U367633
EAN 8712734003814
UBB 500641082077
UNSPSC 26121708
Fabrikant artikelnummer 70FLEXBLK-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.