text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Accukabel 16mm² zwart 10m


Article number 4H819223
Nom. geleiderdoorsnede 16
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Packed per 1

Specifications

Nom. geleiderdoorsnede 16
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 450
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Nom. spanning U0 750
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 70
Buitendiameter circa 8
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 6
Identificatie-/codeerkleur ader Zwart
Merk Ripca
Goederencode 8544499500
Type Flexible Single Core Cable

Article numbers

Article number 4H819223
EAN 8712734051648
UBB 500640129879
UNSPSC 26121708
Manufacturer article nr  16FLEXBLK-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.