text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 50,8-25,4mm zwart 2:1 5m


Artikelnummer 5W550928
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 1.14
Type Warmkrimp
Lengte 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 1.14
Type Warmkrimp
Lengte 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 50.8
Binnendiameter na inkrimping (mm) 25.4
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5W550928
EAN 8712734016784
UBB 500644363680
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS508B-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.