Bougie
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
Installatie kabels
Bougie
6T190088
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
Ripca Ontstekingskabel 1,5mm² zwart 50m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6T190088
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
0.75
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
0.75
Mantelkleur
Zwart
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. spanning U0
0.45
Scherm
Nee
Aantal aders
1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
70
Buitendiameter circa
7.2
AWG-maat
16
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
13.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6T190088
EAN
8712734021917
UBB
500640732862
UNSPSC
25173901
Fabrikant artikelnummer
IC7B-50