Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
3D770359
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
Ripca krimpkous 12,0-4,0mm rood 3:1 3m 3m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3D770359
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.7
Type
Warmkrimp
Lengte
3
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.7
Type
Warmkrimp
Lengte
3
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12
Binnendiameter na inkrimping (mm)
4
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D770359
EAN
8712734109257
UBB
500640717855
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSR120040-3