Twinkabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Twin kabel
4L620111
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
RIPCA 35mm twin 2.5m 1 Nato 1 Rema
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4L620111
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Litze
Nee
Mantelkleur
Overig
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
35
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Litze
Nee
Mantelkleur
Overig
Geleidervorm
Rond
Geleidermateriaal
Koper
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening/armering
Geen
Aderkleur
Meerdere
Scherm
Nee
Aantal aders
2
Beschermlaag
Polyvinylchloride (PVC)
Met aardgeleider
Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
Specificatie mantelmateriaal
Overig
Aders getwist
Nee
Kabelgeometrie
Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
0.554
Identificatie-/codeerkleur ader
Overig
Adercodering volgens HD 308 S2
Nee
Geschikt als installatiekabel
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel
Nee
Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ
Nee
Functiebehoud volgens BS 8434-2
Nee
Merk
Ripca
Type
Twin Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L620111
EAN
8712734170240
UBB
500582143268
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
35TWINR25N-1