Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
4I918780
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
Ripca “Franse” 10,0mm² bruine connector 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4I918780
Kleur
Bruin
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
10
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Bruin
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
10
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4I918780
EAN
8712734007720
UBB
500644351883
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CET100-25