Blisterverpakking & Assortiment
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
Schakelaars
0U989291
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
Ripca 12V-25A aan-uit schakelaar
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0U989291
Nom. stroom (A)
25
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Gaffel
Uitvoering
Uitschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
1-polig
Aansluitwijze
Schroefklem
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. stroom (A)
25
Nom. spanning (V)
12
Bedieningswijze
Gaffel
Uitvoering
Uitschakelaar
Halogeenvrij
Nee
Aantal polen
1-polig
Aansluitwijze
Schroefklem
Verlichting
Geen
Kleur behuizing
Overig
Nom. (meet)stroom (A)
25
Materiaal
Overig
Bevestigingswijze
Bevestiging met schroef
Type schakeling
Wissel-/wisselschakelaar
Aantal bedieningselementen
1
Transparant
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85365019
Type
Screwed Terminal Toggle Switch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U989291
EAN
8712734104429
UBB
500640775275
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
MCSE891-1