Voorraadartikelen
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Ribbuizen
1D477412
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
Ripca ribbenbuis gesloten Ø 6,0-9,6mm 100m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1D477412
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
9.6
Inwendige diameter (mm)
6
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Met koppelingen
Nee
Uitwendige diameter (mm)
9.6
Inwendige diameter (mm)
6
Materiaal binnenspiraal
Overig
Materiaal binnenfolie
Overig
Materiaal buitenfolie
Polypropyleen (PP)
Materiaal buitenspiraal
Overig
Buigradius (mm)
28.5
Uitwendige slangdiameter (mm)
9.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1D477412
EAN
8712734077778
UBB
500644390659
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NSCT6-100