Eenaderige kabel
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
Installatie kabels
Eenaderige kabel
3C440718
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
Ripca eenaderige kabel 1,5 mm² lichtgroen 100m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3C440718
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Groen
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Groen
Nom. spanning U0
300
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
2.3
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
16
Identificatie-/codeerkleur ader
Groen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3C440718
EAN
8712734082550
UBB
500640095872
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
1.5LGN-100