Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
7I068915
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
Ripca “Franse” 35,0mm² connector rood 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7I068915
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
16
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
35
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Hulslengte (mm)
16
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
35
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
2
Merk
Ripca
Goederencode
8536901000
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I068915
EAN
8712734065225
UBB
500644352469
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CET350-10