text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ripca “Franse” 0,34mm² roze connector 1000 stuks


Artikelnummer 8N364928
Kleur Roze
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.34
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Roze
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.34
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 22
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 8N364928
EAN 8712734050276
UBB 500640625454
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CET0034-1000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.