text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “Franse” 0,34mm² roze connector 100 stuks


Referência 2F785169
Kleur Roze
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.34
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Embalado por 1

Especificações

Kleur Roze
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.34
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 22
Merk Ripca
Goederencode 8536901000
Type End Connector

Números do artigo

Referência 2F785169
EAN 8712734065201
UBB 500644350224
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CET0034-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.