Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
9X446740
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
Ripca “Duitse” 6,0mm² aansluitstekker zwart 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9X446740
Kleur
Zwart
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
6
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
6
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
10
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
End Connector
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X446740
EAN
8712734007805
UBB
500640634852
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CEW060-25