text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “Duits” 0,25mm² connector lichtblauw 100 stuks


Artikelnummer 9O613846
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.25
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 6
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 0.25
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 24
Merk Ripca
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 9O613846
EAN 8712734065287
UBB 500640632203
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CEW0025-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.