Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
1M715111
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
Ripca “DIN” connector 0,75mm² grijs 1000 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1M715111
Kleur
Grijs
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.75
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Hulslengte (mm)
8
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
0.75
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
18
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1M715111
EAN
8712734049997
UBB
500640620083
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CED075-1000