Adereindhuls
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Adereindhuls
6J018216
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
Ripca “DIN” 6,0mm² connector geel 25 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
In verschillende maten en kleuren
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6J018216
Kleur
Geel
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Geel
Hulslengte (mm)
12
Geïsoleerd
Ja
Halogeenvrij
Nee
Bouwvorm
Standaard
Nom. doorsnede (mm²)
6
Voor kortsluitvaste lijnen
Nee
Levering op band
Nee
Materiaal
Koper
Met markeringsvaan
Nee
Materiaal isolatie
Polyamide (PA)
AWG-maat
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6J018216
EAN
8712734065126
UBB
500644348681
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
CED060-25