text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca “DIN” 16,0mm² blauwe connector 10 stuks


Artikelnummer 8H179359
Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 16
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Hulslengte (mm) 12
Geïsoleerd Ja
Halogeenvrij Nee
Bouwvorm Standaard
Nom. doorsnede (mm²) 16
Voor kortsluitvaste lijnen Nee
Levering op band Nee
Materiaal Koper
Met markeringsvaan Nee
Materiaal isolatie Polyamide (PA)
AWG-maat 6
Merk Ripca
Type End Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 8H179359
EAN 8712734065171
UBB 500644349267
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer CED160-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.