text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Lamp 12V 5W, BA15S, 207 2 stuks


Artikelnummer 3W204219
Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 36.1
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) R5W
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet BA15s
Totale lengte (mm) 36.1
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) R5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 5
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 3W204219
EAN 8712734089252
UBB 500640611256
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer BL12821-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.