Autolampen
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
Material elétrico
Luzes
Halogénio
Lâmpadas auto
2W227766
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
Ripca Bajonet 24V-21W BA15S helder heavy duty longlife 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W227766
Kleur
Overig
Voet
BA15s
Totale lengte (mm)
48.4
Diameter (mm)
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
BA15s
Totale lengte (mm)
48.4
Diameter (mm)
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
PY21W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
21
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Nee
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
24 - 24
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W227766
EAN
8712734056377
UBB
500640779319
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R13498HDLL-10