text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Mof 1,0-2,5mm² 4-polig 100 stuks


Artikelnummer 7S650537
Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 4
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verbindingswijze Overig
Kleur behuizing Zwart
Aantal polen 4
Contactuitvoering Bus
Materiaal behuizing Kunststof
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls (mm²) 1 - 2.5
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm²) 1 - 2.5
Materiaal isolatielichaam Polyamide (PA)
Merk Ripca
Type Superseal Sleeve

Artikelnummers

Artikelnummer 7S650537
EAN 8712734097110
UBB 500640197439
UNSPSC 31410000
Fabrikant artikelnummer 23670-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.