text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 732/40 27 sleutelwijdte 27 mm 14 x 18 mm chroom-legering-


Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummer G0665.270.001
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 27
Totale lengte (mm) 72
Uitvoering Ringkoppeling
Aansluitmaat 14x18 mm
Rechthoekige montage Ja
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 157
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Voor momentsleutels met vierkantaandrijvingBevestiging door stiftslotChroom over nikkel, duurzame en chipbestendige afwerkingDropgesmeed, gehard en gekoeld in oliebadExtreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam

Artikelnummers

Artikelnummer G0665.270.001
EAN 4018754034291
UBB 203125069815
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58224027
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.