Momentsleutel toebehoren
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
Momentgereedschappen
Momentsleutel toebehoren
3D838299
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
Ringinsteekgereedschap 7218-32 sleutelwijdte 32 mm 14 x 18 mm chroom-vanadiumsta
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
3D838299
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Lengte (mm)
79.8
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
32
Uitvoering
Ringkoppeling
Lengte (mm)
79.8
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
14x18 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
32
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
21.5
Kophoogte groot (mm)
17.5
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
47.5
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Rechthoekige montage
Ja
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D838299
EAN
4002805728321
UBB
500642810047
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7695920