text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7218-30 sleutelwijdte 30 mm 14 x 18 mm chroom-vanadiumsta


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer G3443.769.479
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 78.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 78.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Kophoogte groot (mm) 17.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 45
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode 8204110000
Model 7218
Type Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer G3443.769.479
EAN 4002805728307
UBB 203122550197
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7694790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.