text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7212-21 sleutelwijdte 21 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaa


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 8J147829
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 21
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15
Kophoogte groot (mm) 15
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 33
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja
Merk Gedore
Model 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 8J147829
EAN 4002805722213
UBB 500642807415
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7678240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.