text.skipToContent text.skipToNavigation

Ringinsteekgereedschap 7212-13 sleutelwijdte 13 mm 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaa


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 9K246020
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte 43.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 13
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte 43.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 9 x 12 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 13
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 22
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Rechthoekige montage Ja

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 9K246020
EAN 4002805722138
UBB 500642806003
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7691930
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.