text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring-steeksleutel SW 6 mm lengte 100 mm vorm B chroom-vanadiumstaal PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Met dezelfde sleutelwijdtes. Ringzijde gebogen en 10° afgeschuind, bekstand 15° DIN 3113 vorm B / ISO 3318 / ISO 7738

Artikelnummer
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 6
Merk Promat
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 100
Sleutelwijdte steek (mm) 6
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6N548421
EAN 4015448506966
UBB 500582845433
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000823676

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.