text.skipToContent text.skipToNavigation

Ring-steeksleutel SW 17 mm lengte 232 mm vorm B chroom-vanadiumstaal PROMAT


Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. Met dezelfde sleutelwijdtes. Ringzijde gebogen en 10° afgeschuind, bekstand 15° DIN 3113 vorm B / ISO 3318 / ISO 7738

Artikelnummer
Lengte
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Merk PROMAT
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 232
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Merk PROMAT

Artikelnummers

Artikelnummer 3L463356
EAN 4015448507079
UBB 500581786042
UNSPSC 27111713
Fabrikant artikelnummer 4000823687

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.