Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Loodgieter gereedschappen
Pijpgereedschappen
Buigtang dakgootbeugels
R3051.036.127
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
RIDG PIJPBUIGAPP 400 36127 412M
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
R3051.036.127
Buisdiameter (mm)
12
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Buigradius (mm)
38
Max. buighoek (°)
180
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Buisdiameter (mm)
12
Geschikt voor koper
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Buigradius (mm)
38
Max. buighoek (°)
180
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R3051.036.127
UBB
240102260256
UNSPSC
27112403
Fabrikant artikelnummer
36127