text.skipToContent text.skipToNavigation

RIDG PIJPBUIGAPP 300 36942 310M


Serie 300 buigapparaten met hefboom - Ontworpen voor het buigen van zachtkoperen buis tot 180°. - De ver uit elkaar staande ergonomische handgrepen en een starthoek van 90°, gecombineerd met een speciaal ontworpen kunststofslede verlichten de buiginspanning.

Artikelnummer R3050.036.942
Buisdiameter (mm) 10
Geschikt voor koper Ja
Buigradius (mm) 42
Max. buighoek (°) 180
Merk Ridgid
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 10
Geschikt voor koper Ja
Buigradius (mm) 42
Max. buighoek (°) 180
Merk Ridgid
Gewicht per stuk (g) 1810
Model 310M
Type Plumbing Bender

Artikelnummers

Artikelnummer R3050.036.942
UBB 240102271485
UNSPSC 27112403
Fabrikant artikelnummer 36942
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.