Wielen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
6R995111
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
Reserve-wiel wiel d. 200 mm draagvermogen 800 kg gegoten polyurethaan as-d. BS ROLLEN
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
6R995111
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
800
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
800
Asdiameter (mm)
20
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
HS- en goederencode
87169090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6R995111
EAN
4021885032012
UBB
500582907712
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B90.200