Wielen los
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
5K037340
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
Reserve-wiel wiel d. 200 mm draagvermogen 750 kg kunststof wit as-d. 12,5 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5K037340
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
750
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
200
Draaglast
750
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K037340
EAN
4021885122409
UBB
500582429477
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
3000275639