Wielen
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
8W230435
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
Reserve-wiel wiel-d. 160 mm draagvermogen 300 kg rubber zwart as-d. 20 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W230435
Breedte
50
Diameter
160
Draaglast
300
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
160
Draaglast
300
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
60
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W230435
EAN
4021885032760
UBB
500583664239
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
B80.160