Wielen
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
4X199923
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
Reserve-wiel wiel-d. 150 mm draagvermogen 100 kg rubber grijs as-d. 10 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X199923
Breedte
32
Diameter
150
Draaglast
100
Asdiameter (mm)
10
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
38
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
32
Diameter
150
Draaglast
100
Asdiameter (mm)
10
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
38
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X199923
EAN
4021885105112
UBB
500582251087
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
A85.151