Wielen en rollen
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
2H725681
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
Reserve-wiel wiel d. 150 mm draagvermogen 300 kg polyamide wit as-d. 20 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2H725681
Breedte
50
Diameter
150
Draaglast
300
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
59
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
150
Draaglast
300
Asdiameter (mm)
20
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
59
Lager
Naaldlager
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H725681
EAN
4260475217150
UBB
500581402574
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276075