Wielen los
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
6V283970
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
Reserve-wiel wiel d. 150 mm draagvermogen 100 kg rubber grijs as-d. 8 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6V283970
Breedte (mm)
32
Diameter (mm)
150
Draaglast (kg)
100
Asdiameter (mm)
8
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
36
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte (mm)
32
Diameter (mm)
150
Draaglast (kg)
100
Asdiameter (mm)
8
Uitvoering wiel
Overig
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
36
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V283970
EAN
4260475210861
UBB
500582941794
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276035