Wielen los
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
4Y821219
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
Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 450 kg kunststof wit as-d. 12,5 mm BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Y821219
Breedte
50
Diameter
125
Draaglast
450
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
50
Diameter
125
Draaglast
450
Asdiameter (mm)
12.5
Materiaal loopvlak
Kunststof
Naaflengte (mm)
59
Lager
Kogellager
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y821219
EAN
4021885122386
UBB
500582295225
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
3000275637