text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Wielen los
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
5W572464
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
Reserve-wiel wiel d. 125 mm draagvermogen 250 kg gegoten polyurethaan as-d. BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W572464
Breedte
30
Diameter
125
Draaglast
250
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
40
Lager
Kogellager
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
30
Diameter
125
Draaglast
250
Asdiameter (mm)
15
Materiaal loopvlak
Overig
Naaflengte (mm)
40
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W572464
EAN
4021885031954
UBB
500582607908
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B90.125