Wielen
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
0X840197
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
Reserve-wiel wiel-d. 100 mm draagvermogen 150 kg rubber as-d. 15 mm naaflengte BS ROLLEN
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0X840197
Breedte
40
Diameter
100
Draaglast
150
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
40
Diameter
100
Draaglast
150
Asdiameter (mm)
15
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Lager
Kogellager
Merk
Bs rollen
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X840197
EAN
4021885032746
UBB
500573936837
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
B80.100