Wielen en rollen
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
1P863060
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
Reserve-wiel wiel d. 100 mm draagvermogen 75 kg volledig van rubber zwart PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1P863060
Breedte
30
Diameter
100
Draaglast
75
Asdiameter (mm)
12
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
30
Diameter
100
Draaglast
75
Asdiameter (mm)
12
Uitvoering wiel
Massief met velg
Materiaal loopvlak
Rubber
Naaflengte (mm)
40
Lager
Naaldlager
Merk
Promat
Goederencode
73269098
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P863060
EAN
4260390223281
UBB
500581160263
UNSPSC
31162702
Fabrikant artikelnummer
3000276037