text.skipToContent text.skipToNavigation

Reserve-wiel wiel d. 100 mm draagvermogen 100 kg rubber grijs as-d. 8 mm PROMAT


Artikelnummer 7A883102
Breedte 32
Diameter 100
Draaglast 100
Asdiameter (mm) 8
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 32
Diameter 100
Draaglast 100
Asdiameter (mm) 8
Uitvoering wiel Overig
Materiaal loopvlak Rubber
Naaflengte (mm) 36
Lager Kogellager
Merk Promat
Goederencode 73269098

Artikelnummers

Artikelnummer 7A883102
EAN 4260390223144
UBB 500583026595
UNSPSC 31162702
Fabrikant artikelnummer 3000276032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.